text.skipToContent text.skipToNavigation

Zámečnické svěrky Bessey SL 60m 600-120


Sluitkracht tot 8.500 N bij een aanhaalmoment van 25 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummer K0433.000.060
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2820
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2820

Omschrijving

Sluitkracht tot 8.500 N bij een aanhaalmoment van 25 Nm. 20% meer klemkracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd railprofiel. Maximale veiligheid door de betere lineaire krachtoverbrenging van de glijarm. Lange levensduur door hittebestendige drukplaat met insert van gesinterd staal, die tot 35° kan worden gekanteld.

Artikelnummers

Artikelnummer K0433.000.060
EAN 4008158034553
UBB 240180136642
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer SL60M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.