text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zaciski Bessey Fitters SL 40m 400-120


Siła mocowania do 8 500 N przy momencie dokręcania 25 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można prze

Numer artykułu K0433.000.040
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Inny
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Inny
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 2340

Opis

Siła mocowania do 8 500 N przy momencie dokręcania 25 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°.

Numery artykułów

Numer artykułu K0433.000.040
EAN 4008158034539
UBB 240180136493
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr SL40M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.