text.skipToContent text.skipToNavigation

Zaciski Bessey Fitters SG 60 600-140


Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można prz

Numer artykułu K0435.000.060
Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Inny
Maksymalny kąt (°) 35
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Inny
Maksymalny kąt (°) 35

Opis

Siła mocowania do 12 000 N przy momencie dokręcania 40 Nm. 20% większa siła mocowania na obrót wrzeciona dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki lepszemu liniowemu przenoszeniu siły ramienia ślizgowego. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°.

Numery artykułów

Numer artykułu K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr SG60M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.