text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk kablowy Fischer kb 8


Zacisk kablowy fischer KB to rozwiązanie do mocowania kabli, które pozwala zaoszczędzić miejsce. Zapięcie kablowe jest mocowane za pomocą fischer ClipFix SD lub fischer Hammerfix N 6 F. Podczas montażu za pomocą ClipFix SD do mocowania nie jest wymagana żadna dodatkowa śruba. Podczas montażu za pomocą Hammerfix N, wkręt gwoździowy rozszerza się na ścian

Numer artykułu 58135FIS
Length
Konstrukcja Jednostronny
Odpowiednie dla liczby kabli NYM 3x1,5 8
Długość (mm) 133
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 133 mm
Konstrukcja Jednostronny
Odpowiednie dla liczby kabli NYM 3x1,5 8
Długość (mm) 133
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 11.992

Opis

Zacisk kablowy fischer KB to rozwiązanie do mocowania kabli, które pozwala zaoszczędzić miejsce. Zapięcie kablowe jest mocowane za pomocą fischer ClipFix SD lub fischer Hammerfix N 6 F. Podczas montażu za pomocą ClipFix SD do mocowania nie jest wymagana żadna dodatkowa śruba. Podczas montażu za pomocą Hammerfix N, wkręt gwoździowy rozszerza się na ściance otworu podczas wbijania tulei mocującej. Zapięcie kablowe fischer KB jest idealne do bezpiecznego mocowania kilku pojedynczych kabli - nawet w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 58135FIS
EAN 4006209581353
UBB 500616760657
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.