text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zacisk kablowy Fischer kb 16


Zapięcie kablowe fischer KB to rozwiązanie do mocowania kabli, które pozwala zaoszczędzić miejsce. Zapięcie kablowe jest mocowane za pomocą fischer ClipFix SD lub fischer Hammerfix N 6 F. Podczas montażu za pomocą ClipFix SD do mocowania nie jest wymagana żadna dodatkowa śruba. Podczas montażu za pomocą Hammerfix N, wkręt gwoździowy rozszerza się na ściance otworu podczas wbijania tulei mocującej. Zapięcie kablowe fischer KB jest idealne do bezpiecznego mocowania kilku pojedynczych kabli - nawet w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numer artykułu 58136FIS
Length
Konstrukcja Dwustronny
Odpowiednie dla liczby kabli NYM 3x1,5 16
Długość (mm) 230
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 230 mm
Konstrukcja Dwustronny
Odpowiednie dla liczby kabli NYM 3x1,5 16
Długość (mm) 230
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 16.18
Kod towaru 3926909790

Opis

Zapięcie kablowe fischer KB to rozwiązanie do mocowania kabli, które pozwala zaoszczędzić miejsce. Zapięcie kablowe jest mocowane za pomocą fischer ClipFix SD lub fischer Hammerfix N 6 F. Podczas montażu za pomocą ClipFix SD do mocowania nie jest wymagana żadna dodatkowa śruba. Podczas montażu za pomocą Hammerfix N, wkręt gwoździowy rozszerza się na ściance otworu podczas wbijania tulei mocującej. Zapięcie kablowe fischer KB jest idealne do bezpiecznego mocowania kilku pojedynczych kabli - nawet w ekstremalnych temperaturach od -20 °C do +80 °C.

Numery artykułów

Numer artykułu 58136FIS
EAN 4006209581360
UBB 500616760731
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58136
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.