text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk jednoręczny Bessey EZ szerokość mocowania 450 mm promień 80 mm szerokość rozpierania 160-50


Siła zacisku do 2700 N. Konwersja do rozpierania - beznarzędziowa z EZM, EZL, EZXL dzięki prostemu mechanizmowi zwalniającemu za naciśnięciem przycisku w górnej części. Ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym i zintegrowaną dźwignią zwalniającą za szyną. Nakładki ochronne z pryzmatem krzyżowym na

Numer artykułu 7Z961262
Zakres mocowania (mm) 450 - 450
Długość szczęk (mm) 80
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Sterowanie jedną ręką Tak
Marka Bessey
Pakowane po 6
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 450 - 450
Długość szczęk (mm) 80
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Sterowanie jedną ręką Tak
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 2700 N. Konwersja do rozpierania - beznarzędziowa z EZM, EZL, EZXL dzięki prostemu mechanizmowi zwalniającemu za naciśnięciem przycisku w górnej części. Ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym i zintegrowaną dźwignią zwalniającą za szyną. Nakładki ochronne z pryzmatem krzyżowym na górze do bezpiecznego mocowania okrągłych, spiczastych i kątowych części. Obsługa jedną ręką przy niewielkim wysiłku. W kartonowym opakowaniu

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z961262
EAN 4008158041162
UBB 500713551306
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr EZL45-8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.