text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk do rur Fischer rc iec 25


Klips do rur fischer RC to łatwe w montażu rozwiązanie do mocowania rur. Zacisk do rur jest mocowany w wywierconym otworze za pomocą, na przykład, fischer DuoPower lub fischer Hammerfix N 6. Do mocowania w betonie i litych materiałach budowlanych można użyć Hammerfix N, a do mocowania w perforowanych i panelowych materiałach budowlanych, na przykład Duo

Numer artykułu 58198FIS
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 7.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Waga na sztukę (g) 7.7

Opis

Klips do rur fischer RC to łatwe w montażu rozwiązanie do mocowania rur. Zacisk do rur jest mocowany w wywierconym otworze za pomocą, na przykład, fischer DuoPower lub fischer Hammerfix N 6. Do mocowania w betonie i litych materiałach budowlanych można użyć Hammerfix N, a do mocowania w perforowanych i panelowych materiałach budowlanych, na przykład DuoPower. Po instalacji rury izolacyjne z tworzywa sztucznego są umieszczane w zacisku rurowym. Wstępne naprężenie zacisku rurowego bezpiecznie utrzymuje rury. Zacisk rurowy fischer RC jest idealny do łatwego mocowania plastikowych rur izolacyjnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 58198FIS
EAN 4006209581988
UBB 500616762554
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 58198
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.