text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk do ściągacza KUKKO D200MM


Numéro d'article 1B817611
Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 8.5
Długość gwintu (mm) 300
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 8.5
Długość gwintu (mm) 300
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Zasięg zacisku (mm) 200
Wrzeciono hydrauliczne Inny
Szerokość stopy haka (mm) 35
Głębokość stopy hakowej (mm) 67
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 20
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 180 - 340
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 250
Z szybką regulacją Nie
Rozmiar gwintu G 3/4 cala
Marka Kukko
Kod towaru 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B817611
UBB 500719588427
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 20-3+
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.