Ściągacze
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
8H612923
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
Zacisk do ściągacza KUKKO D160MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8H612923
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
19
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
19
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zasięg zacisku (mm)
160
Wrzeciono hydrauliczne
Nic
Szerokość stopy haka (mm)
20
Głębokość stopy hakowej (mm)
32
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
12
Podziałka skali
Nie
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Z szybką regulacją
Nie
Rozmiar gwintu
M18
Marka
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
45-3