text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zacisk chłodniczy Fischer kft 15,8


Zacisk rurowy fischer KFT 15.8 o średnicy wewnętrznej 15,8 mm wykonany z zamkniętej pianki PUR umożliwia stosowanie ze wszystkimi standardowymi materiałami izolacyjnymi do montażu rurociągów w technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej z łożyskami o dużym obciążeniu. Nakrętka łącząca z potrójnym gwintem M8 / M10 / 1/2" umożliwia mocowanie rur o zwiększonym naprężeniu zginającym. Śruby zaciskowe do rur z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numer artykułu
Kolor Czarny
Kolor Czarny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Kolor Czarny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Rozmiar złącza, możliwość podłączenia Inny
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Urządzenie blokujące Śruba
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 193.7
Kod towaru 39269097

Opis

Zacisk rurowy fischer KFT 15.8 o średnicy wewnętrznej 15,8 mm wykonany z zamkniętej pianki PUR umożliwia stosowanie ze wszystkimi standardowymi materiałami izolacyjnymi do montażu rurociągów w technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej z łożyskami o dużym obciążeniu. Nakrętka łącząca z potrójnym gwintem M8 / M10 / 1/2" umożliwia mocowanie rur o zwiększonym naprężeniu zginającym. Śruby zaciskowe do rur z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 63148.000.158
EAN 4048962070583
UBB 500729306596
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 505578

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.