text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zacisk śrubowy Bessey TG80S12 80 800-120


Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0402.000.080
Utrwalacz Tak
Zakres mocowania (mm) 800 - 800
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Utrwalacz Tak
Zakres mocowania (mm) 800 - 800
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 2500
Type TG Screw Clamp

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG80S12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.