text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk śrubowy Bessey TG60S14 60 600-140


Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0403.000.060
Utrwalacz Tak
Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Utrwalacz Tak
Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0403.000.060
EAN 4008158010793
UBB 240180163943
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG60S14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.