text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk śrubowy Bessey TG40S14 40 400-140


Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0403.000.040
Utrwalacz Tak
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Utrwalacz Tak
Zakres mocowania (mm) 400 - 400
Długość szczęk (mm) 140
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0403.000.040
EAN 4008158010335
UBB 500570261353
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG40S14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.