text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk śrubowy Bessey TG12-2K 12-120-60


Siła zacisku do 6000 N. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0401.000.012
Zakres mocowania (mm) 120 - 120
Długość szczęk (mm) 60
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 120 - 120
Długość szczęk (mm) 60
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe można wymieniać ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0401.000.012
EAN 4008158031637
UBB 500570261197
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG12-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.