text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk śrubowy Bessey TG10-2K 10-100-50


Siła zacisku do 6000 N. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numer artykułu K0401.000.010
Zakres mocowania (mm) 100 - 100
Długość szczęk (mm) 50
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 100 - 100
Długość szczęk (mm) 50
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Typ mechanizmu zaciskowego Inny
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 260
Type TG Screw Clamp

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Wysokiej jakości 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu K0401.000.010
EAN 4008158031620
UBB 500570261015
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr TG10-2K
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.