text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk śrubowy Bessey BS6N 6N 500-140


Siła docisku do 10 000 N na wysokości 50 mm od stołu Odchylny, z bezstopniową regulacją wysokości Do prac wiertarskich i lekkiego frezowania Mechanizm dźwigniowy do szybkiego zamykania i otwierania docisku

Numer artykułu K0446.000.006
Wysokość mocowania (mm) 500
Rozpiętość zacisku (mm) 140
Automatyczne zaciskanie i zwalnianie Tak
Maks. siła zacisku (kN) 10
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość mocowania (mm) 500
Rozpiętość zacisku (mm) 140
Automatyczne zaciskanie i zwalnianie Tak
Maks. siła zacisku (kN) 10
Marka Bessey

Opis

Clamping force up to 10,000 N. Tilting and infinitely height‐adjustable. For drilling and light milling work. Lever mechanism for rapid clamping and release

Numery artykułów

Numer artykułu K0446.000.006
EAN 4008158031729
UBB 500570266972
UNSPSC 27112121
Artykuł producenta nr BS6N
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.