text.skipToContent text.skipToNavigation

Zaślepka Fischer s 14 h 160 r


Mocowanie ramowe fischer S 14 H R to mocowanie ramowe wykonane z wysokiej jakości nylonu. Mocowanie może być ustawione w pozycji wstępnej i wciśniętej. Geometria tulei kotwiącej pozwala na użycie wkrętu do drewna. Warstwy nienośne (tynk, płytki) mogą być mostkowane dzięki długiemu trzonowi, podczas gdy siły mogą być kierowane do fundamentu przenoszącego

Numer artykułu 59181FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 160
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 14
Głębokość otworu (mm) 170
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 13.676
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Opis

Mocowanie ramowe fischer S 14 H R to mocowanie ramowe wykonane z wysokiej jakości nylonu. Mocowanie może być ustawione w pozycji wstępnej i wciśniętej. Geometria tulei kotwiącej pozwala na użycie wkrętu do drewna. Warstwy nienośne (tynk, płytki) mogą być mostkowane dzięki długiemu trzonowi, podczas gdy siły mogą być kierowane do fundamentu przenoszącego obciążenia. Mocowanie ramowe fischer S 14 H R jest idealne do mocowania rusztowań elewacyjnych, lin, łańcuchów, rusztowań wspinaczkowych lub linek do ubrań.

Numery artykułów

Numer artykułu 59181FIS
EAN 4006209591819
UBB 500616763214
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 59181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.