text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Zaślepka Fischer s 10 dp


Kołek rozporowy fischer S jest oryginalnym i sprawdzonym klasykiem miliony razy przez dziesięciolecia. Plastikowe mocowanie jest wykonane w całości z wysokiej jakości nylonu. W rezultacie kołek jest szczególnie wytrzymały podczas instalacji i gwarantuje trwałe bezpieczeństwo. Ponieważ kołek rozszerza się tylko w dwóch kierunkach, możliwe jest skierowanie sił rozporowych tak, aby przebiegały równolegle do krawędzi materiału budowlanego poprzez obrócenie kołka. Zapobiega to odpryskiwaniu materiału budowlanego z powodu mocowania blisko krawędzi. Do mocowania można użyć wkrętów do drewna lub płyt wiórowych. Kołek rozporowy fischer S jest idealny do mocowania w betonie i murze.

Numer artykułu 50127FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 50
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 70
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Nie
Marka Fischer
For tapping screw_A 6
For tapping screw_B 8
Waga na sztukę (g) 2.87
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Kod towaru 3926909790

Opis

Kołek rozporowy fischer S jest oryginalnym i sprawdzonym klasykiem miliony razy przez dziesięciolecia. Plastikowe mocowanie jest wykonane w całości z wysokiej jakości nylonu. W rezultacie kołek jest szczególnie wytrzymały podczas instalacji i gwarantuje trwałe bezpieczeństwo. Ponieważ kołek rozszerza się tylko w dwóch kierunkach, możliwe jest skierowanie sił rozporowych tak, aby przebiegały równolegle do krawędzi materiału budowlanego poprzez obrócenie kołka. Zapobiega to odpryskiwaniu materiału budowlanego z powodu mocowania blisko krawędzi. Do mocowania można użyć wkrętów do drewna lub płyt wiórowych. Kołek rozporowy fischer S jest idealny do mocowania w betonie i murze.

Numery artykułów

Numer artykułu 50127FIS
EAN 4006209501276
UBB 500616744099
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 50127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.