text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Złączki doczołowe Knipex, izolowane 100 sztuk każda


Złącza doczołowe, izolowane Materiał: miedź, cynowana. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel 1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość: 100 sztukIzolacja: nylonMateriał: miedźPowierzchnia: cynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne 600 V

Numer artykułu 8S981527
Kolor Brązowy
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 15 - 13
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 15 - 13
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Marka Knipex

Opis

Złącza doczołowe, izolowane Materiał: miedź, cynowana. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel 1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość: 100 sztukIzolacja: nylonMateriał: miedźPowierzchnia: cynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne 600 V

Numery artykułów

Numer artykułu 8S981527
EAN 4003773076353
UBB 500641809172
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr 97 99 271
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.