text.skipToContent text.skipToNavigation

Złączki doczołowe Knipex, izolowane 100 sztuk każda


Złącza doczołowe, izolowane Materiał: miedź, cynowana. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorżółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 V

Numer artykułu 7C646130
Kolor Yellow
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 11 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Yellow
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 11 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Marka Knipex

Opis

Złącza doczołowe, izolowane Materiał: miedź, cynowana. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorżółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 V

Numery artykułów

Numer artykułu 7C646130
EAN 4003773076360
UBB 500641809339
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr 97 99 272
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.