text.skipToContent text.skipToNavigation

Złączka redukcyjna Fischer rd 1/2"/m 10


Redukcja fischer RD 1/2" / M10 to element mocujący służący do redukcji średnicy uchwytu z 1/2" do M10. Element redukcyjny jest wykonany z wysokiej jakości stali o numerze materiału 1.0718 zgodnie z normą DIN EN 10277 i jest ocynkowany.

Numer artykułu 79695FIS
Length
Konstrukcja Gwint wewnętrzny i zewnętrzny
Długość tulei (mm) 19
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 29 mm
Konstrukcja Gwint wewnętrzny i zewnętrzny
Długość tulei (mm) 19
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Materiał Stal
Wymiar 2 (metryczny) 10
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 52.68

Opis

Redukcja fischer RD 1/2" / M10 to element mocujący służący do redukcji średnicy uchwytu z 1/2" do M10. Element redukcyjny jest wykonany z wysokiej jakości stali o numerze materiału 1.0718 zgodnie z normą DIN EN 10277 i jest ocynkowany.

Numery artykułów

Numer artykułu 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 79695
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.