text.skipToContent text.skipToNavigation

Złącze termokurczliwe Knipex cynowana miedź 22-16AWG


Złącza termokurczliwe Materiał: miedź, cynowane. Izolacja: nylon. Temperatura pracy: -55 °C do +105 °C. Temperatura obkurczania: 180 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Przewód0,75 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100MateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura-55°C - +105°CTemperatura obkurczania180°CM

Numer artykułu 5B973034
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 20 - 18
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.75 - 1
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 20 - 18
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.75 - 1
Marka Knipex

Opis

Złącza termokurczliwe Materiał: miedź, cynowane. Izolacja: nylon. Temperatura pracy: -55 °C do +105 °C. Temperatura obkurczania: 180 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Przewód0,75 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100MateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura-55°C - +105°CTemperatura obkurczania180°CMaks. obciążenie elektryczne600 V

Numery artykułów

Numer artykułu 5B973034
EAN 4003773076315
UBB 500641808349
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr 97 99 250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.