text.skipToContent text.skipToNavigation

Złącze termokurczliwe Knipex Cynowana miedź 16-14AWG


Złącza termokurczliwe Materiał: miedź, cynowane. Izolacja: nylon. Temperatura pracy: -55°C do +105°C. Temperatura obkurczania: 180 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel 1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość: 100 sztukInsolacja: nylonMateriał: miedźPowierzchnia: cynowanaMaks. temp. 55°C - +105°CTemp

Numer artykułu 1V123014
Kolor Brązowy
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 15 - 13
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 15 - 13
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Marka KNIPEX

Opis

Złącza termokurczliwe Materiał: miedź, cynowane. Izolacja: nylon. Temperatura pracy: -55°C do +105°C. Temperatura obkurczania: 180 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel 1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość: 100 sztukInsolacja: nylonMateriał: miedźPowierzchnia: cynowanaMaks. temp. 55°C - +105°CTemperatura obkurczania 180°CMaks. obciążenie elektryczne 600 V

Numery artykułów

Numer artykułu 1V123014
EAN 4003773076322
UBB 500641808596
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr 97 99 251
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.