text.skipToContent text.skipToNavigation

Złącze kablowe typu oczkowego Knipex 22-16AWG Nylon Czerwony Otwór 3 mm


Złącza kablowe typu oczkowego Izolacja: nylon. Temperatura pracy: od -55 °C do +105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 200 sztuk. Kolor: czerwony. Śruby3mmKabel0.5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość200IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 3mm

Numer artykułu 1H470286
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 3
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Marka Knipex

Opis

Złącza kablowe typu oczkowego Izolacja: nylon. Temperatura pracy: od -55 °C do +105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 200 sztuk. Kolor: czerwony. Śruby3mmKabel0.5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość200IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1H470286
EAN 4003773076094
UBB 500641817175
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 170
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.