text.skipToContent text.skipToNavigation

Złącze kablowe typu oczkowego Knipex 16-14AWG Nylon Blue Otwór 8 mm


Złącza kablowe typu oczkowego Zawartość: 100 szt. Kolor: niebieski. Śruby8mmKabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniaOcynkowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 8mm

Referência 1R280538
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Embalado por 1

Especificações

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 8
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Marka Knipex

Descrição

Złącza kablowe typu oczkowego Zawartość: 100 szt. Kolor: niebieski. Śruby8mmKabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniaOcynkowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 8mm

Números do artigo

Referência 1R280538
EAN 4003773076155
UBB 500641818322
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 176
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.