text.skipToContent text.skipToNavigation

Złącze kablowe typu oczkowego Knipex 12-10AWG nylon żółty otwór 10 mm


Złącza kablowe typu oczkowego Zawartość: 100 szt. Kolor: żółty. Śruby10mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorŻółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniaCynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 10mm

Numer artykułu 9G738795
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 10
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Marka Knipex

Opis

Złącza kablowe typu oczkowego Zawartość: 100 szt. Kolor: żółty. Śruby10mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorŻółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniaCynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 10mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9G738795
EAN 4003773076193
UBB 500641819155
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.