text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Złącze kablowe typu oczkowego Knipex 12-10AWG Nylon Żółty Otwór 8 mm


Złącza kablowe typu oczkowego Zawartość: 100 szt. Kolor: żółty. Śruby8mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorżółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniaOcynkowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 8mm

Numer artykułu 1X190886
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 8
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Marka Knipex
Kod towaru 85369010

Opis

Złącza kablowe typu oczkowego Zawartość: 100 szt. Kolor: żółty. Śruby8mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorżółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniaOcynkowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 8mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1X190886
EAN 4003773076186
UBB 500641818991
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 179
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.