text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Klucz impulsowy odcinający 3/8„ Napęd kwadratowy 13-28Nm 1/4” PT 6300RPM


Numer artykułu YLT70ELYOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 5.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 28
Maks. moment dokręcania (Nm) 28
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 5.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 28
Maks. moment dokręcania (Nm) 28
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 360
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 1010
O (max.) YLT

Numery artykułów

Numer artykułu YLT70ELYOK
EAN 8717981265466
UBB 500619105140
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr YLT70EL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.