text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Klucz impulsowy odcinający 1/2„ Napęd kwadratowy 45-75Nm 1/4” PT 5600RPM


Numer artykułu YLT110ELYO
Maks. ciśnienie robocze (bar) 5.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 75
Maks. moment dokręcania (Nm) 75
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 5.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 75
Maks. moment dokręcania (Nm) 75
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 12
Wymagana objętość powietrza 498
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 1510
Kod towaru 84671110
O (max.) YLT

Numery artykułów

Numer artykułu YLT110ELYO
EAN 8717981265503
UBB 500619103087
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr YLT110EL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.