text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLA Klucz impulsowy bez odcięcia 3/8„ Napęd kwadratowy 13-22Nm 1/4” PT 4000RPM


Numer artykułu YLA60EYOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 22
Maks. moment dokręcania (Nm) 22
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 22
Maks. moment dokręcania (Nm) 22
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 300
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 800

Numery artykułów

Numer artykułu YLA60EYOK
EAN 8717981265169
UBB 500619101834
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr YLA60E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.