text.skipToContent text.skipToNavigation

Wytaczadło płaskie Bahco pomarańczowe 4 mm


Referência 8Q271849
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificações

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Stal chromowo-wanadowa
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bahco
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 8Q271849
EAN 7314150388202
UBB 500702524603
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 9646-4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.