text.skipToContent text.skipToNavigation

Wysokowydajna kotwa Fischer fh ii 24/25 s r


Wysokowydajna kotwa fischer FH II S z łbem sześciokątnym to kotwa tulejowa wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa jest montowana w sposób oszczędzający czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obrotowego.

Numer artykułu 502711FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 160
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M16
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 160
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Średnica otworu (mm) 24
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 100
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 503.725
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Wysokowydajna kotwa fischer FH II S z łbem sześciokątnym to kotwa tulejowa wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa jest montowana w sposób oszczędzający czas. Podczas dokręcania kotwy stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Czarny plastikowy pierścień zapobiega obracaniu się kotwy i pochłania poślizg momentu obrotowego. Oznacza to, że mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Wysokowydajna kotwa fischer FH II S z łbem sześciokątnym idealnie nadaje się do mocowania konsol, konstrukcji stalowych i balustrad w obszarach zewnętrznych w betonie spękanym i niespękanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 502711FIS
EAN 4048962015423
UBB 500616661400
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 502711
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.