text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wyrzynarka Bosch GFF 22 A


Numer artykułu B4485.000.010
Wysokość 165
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 365
Nominalny pobór mocy (W) 670
Masa maszyny (kg) 2.9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 165
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 365
Nominalny pobór mocy (W) 670
Masa maszyny (kg) 2.9
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 9000
Średnica frezowania (mm) 105
Głębokość frezowania (mm) 22
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 5000
Kod towaru 84672199
O (max.) GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Numery artykułów

Numer artykułu B4485.000.010
EAN 3165140619288
UBB 500620057280
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 0601620070
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.