text.skipToContent text.skipToNavigation

Wyposażenie warsztatowe Knipex 00 19 30 V07


Gondola środkowa Może być wyposażona w szczypce na haczykach, szczypce w kartach i/lub ekspozytory sprzedażowe. Do indywidualnego wypełnienia na miejscu. W komplecie z łącznikami, sześcioma drążkami narzędziowymi, dwiema półkami, bez oświetlenia. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 1400 x 930 mm.

Numer artykułu 5T613324
Kolor Biały
Szerokość 1000
Wysokość 1400
Głębokość 930
Typ akcesoriów/elementów Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 1000
Wysokość 1400
Głębokość 930
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Nie
Mocowanie wtykowe Nie
Mocowanie śrubowe Nie
Marka Knipex
Type Centre Gondola

Opis

Gondola środkowa Może być wyposażona w szczypce na haczykach, szczypce w kartach i/lub ekspozytory sprzedażowe. Do indywidualnego wypełnienia na miejscu. W komplecie z łącznikami, sześcioma drążkami narzędziowymi, dwiema półkami, bez oświetlenia. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 1000 x 1400 x 930 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 5T613324
EAN 4003773078166
UBB 500711478189
UNSPSC 48102100
Artykuł producenta nr 00 19 30 V07
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.