text.skipToContent text.skipToNavigation

Wyposażenie warsztatowe Knipex 00 19 30 66


Belka narzędziowa bez podświetlanego panelu czołowego Do indywidualnego wypełnienia na miejscu. do prezentacji oszczędzającej miejsce. w komplecie ze wspornikami, 5 tablicami na kołki, półką, bez podświetlenia. z magnetycznym panelem reklamowym. może być wyposażona w szczypce na haczykach, szczypce zgrzebłowe i/lub ekspozytory sprzedażowe. materiał: bla

Numer artykułu 5Z282824
Kolor Biały
Szerokość 500
Wysokość 820
Głębokość 520
Typ akcesoriów/elementów Panel narzędzi
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 500
Wysokość 820
Głębokość 520
Typ akcesoriów/elementów Panel narzędzi
Długość (mm) 2260
Materiał Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Nadaje się do perforowanej tablicy Nie
Mocowanie wtykowe Nie
Mocowanie śrubowe Nie
Marka Knipex

Opis

Belka narzędziowa bez podświetlanego panelu czołowego Do indywidualnego wypełnienia na miejscu. do prezentacji oszczędzającej miejsce. w komplecie ze wspornikami, 5 tablicami na kołki, półką, bez podświetlenia. z magnetycznym panelem reklamowym. może być wyposażona w szczypce na haczykach, szczypce zgrzebłowe i/lub ekspozytory sprzedażowe. materiał: blacha stalowa/rury stalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z282824
EAN 4003773055211
UBB 500711477769
UNSPSC 48102100
Artykuł producenta nr 00 19 30 66
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.