text.skipToContent text.skipToNavigation

Wtyczka uniwersalna Fischer ux 6x35 r


Uniwersalne mocowanie fischer UX to plastikowe mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Kraw

Numer artykułu 77889FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 35
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 6
Głębokość otworu (mm) 45
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Tak
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 0.966
Zawartość zestawu 50 x plug UX 6 x 35 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Opis

Uniwersalne mocowanie fischer UX to plastikowe mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Krawędź zapobiega poślizgowi podczas montażu.

Numery artykułów

Numer artykułu 77889FIS
EAN 4006209778890
UBB 500616688312
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 77889
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.