Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
94722FIS
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
Wtyczka Fischer ux 5x30r
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
94722FIS
Kolor
Szare
Konstrukcja
Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni
Inny
Z wkrętem
Nie
Długość (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Szare
Konstrukcja
Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni
Inny
Z wkrętem
Nie
Długość (mm)
30
Materiał
Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm)
5
Głębokość otworu (mm)
40
Nadaje się do betonu gazowego
Tak
Nadaje się do śrub autokarowych
Tak
Z krawędzią
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych
Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych
Tak
Odpowiedni do drewna
Tak
Montaż przelotowy
Nie
Instalacja wstępna
Nie
Montaż w odstępach
Nie
Nadaje się do betonu komórkowego
Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych
Tak
Nadaje się do cegły pełnej
Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych
Tak
Marka
Fischer
For tapping screw_A
3
For tapping screw_B
4
Waga na sztukę (g)
0.652
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Uniwersalne mocowanie fischer UX to plastikowe mocowanie wykonane z wysokiej jakości nylonu. Uniwersalne mocowanie fischer rozszerza się w pełnych materiałach budowlanych i węzły w pustych materiałach budowlanych dla maksymalnego trzymania. Z tego powodu fischer UX jest zawsze właściwym wyborem - nawet w przypadku nieznanych materiałów budowlanych. Krawędź zapobiega poślizgowi podczas montażu.
Numery artykułów
Numer artykułu
94722FIS
EAN
4006209947227
UBB
500616791686
UNSPSC
31162103
Artykuł producenta nr
94722