text.skipToContent text.skipToNavigation

Wtyczka Fischer sxr 8x80

Numer artykułu 506196FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 80

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni Inny
Z wkrętem Nie
Długość (mm) 80
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 90
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 3.083
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Opis

Mocowanie ramowe fischer SXR to kołek wykonany z wysokiej jakości nylonu. Ze względu na specjalną geometrię kołka, SXR może być stosowany w pełnych i pustych materiałach budowlanych. Mocowanie ramowe może być stosowane w szczególnie ekonomiczny sposób ze względu na niewielką głębokość kotwienia wynoszącą zaledwie 50 mm. Mocowanie ramowe fischer SXR nadaje się do mocowania podkonstrukcji drewnianych, wieszaków na ubrania i szafek kuchennych.

Numery artykułów

Numer artykułu 506196FIS
EAN 4048962072846
UBB 500616751581
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 506196
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.