Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506194FIS
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
Wtyczka Fischer sxr 8x60
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
506194FIS
Kolor
Szare
Konstrukcja
Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni
Inny
Z wkrętem
Nie
Długość (mm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Szare
Konstrukcja
Uniwersalny kołek rozporowy
Ochrona powierzchni
Inny
Z wkrętem
Nie
Długość (mm)
60
Materiał
Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm)
8
Głębokość otworu (mm)
70
Nadaje się do betonu gazowego
Tak
Nadaje się do śrub autokarowych
Tak
Z krawędzią
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych
Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych
Nie
Odpowiedni do drewna
Nie
Montaż przelotowy
Tak
Instalacja wstępna
Nie
Montaż w odstępach
Nie
Nadaje się do betonu komórkowego
Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych
Nie
Nadaje się do cegły pełnej
Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych
Tak
Marka
Fischer
Waga na sztukę (g)
2.572
Info
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocowanie ramowe fischer SXR to korek wykonany z wysokiej jakości nylonu. Ze względu na specjalną geometrię wtyczki, SXR może być stosowany w pełnych i pustych materiałach budowlanych. Mocowanie ramowe może być stosowane w szczególnie ekonomiczny sposób ze względu na niewielką głębokość kotwienia wynoszącą zaledwie 50 mm. Mocowanie ramowe fischer SXR nadaje się do mocowania podkonstrukcji drewnianych, wieszaków na ubrania i szafek kuchennych.
Numery artykułów
Numer artykułu
506194FIS
EAN
4048962072839
UBB
500616751417
UNSPSC
31162400
Artykuł producenta nr
506194
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie