Oświetlenie warsztatowe
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
Oświetlenie
Oświetlenie warsztatowe
0C858788
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
Work/machinery light light strip S 6 W 600 lm BAUER & BÖCKER
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0C858788
Szerokość
40
Typ napięcia
DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
6 - 6
Materiał głowicy świetlnej
Aluminium
Typ stojaka/podstawy
Magnes samoprzylepny
Długość
202
Wysokość/głębokość (mm)
40
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
40
Typ napięcia
DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
6 - 6
Materiał głowicy świetlnej
Aluminium
Typ stojaka/podstawy
Magnes samoprzylepny
Długość
202
Wysokość/głębokość (mm)
40
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V)
24 - 24
Stopień ochrony (IP)
IP67
Ze źródłem światła
Tak
Z przekładnią sterującą
Nie
Temperatura barwowa (K)
5500 - 5500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
600
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0C858788
EAN
4260131238666
UBB
500573621678
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4000873412