text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Work/machinery light light strip M 12 W 1200 lm BAUER & BÖCKER


Numer artykułu 3Z533604
Szerokość 40
Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 12 - 12
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Długość 323
Wysokość/głębokość (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 40
Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 12 - 12
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Długość 323
Wysokość/głębokość (mm) 40
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 24 - 24
Stopień ochrony (IP) IP67
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 5500 - 5500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 1200
Marka Bauer & böcker

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z533604
EAN 4260131238673
UBB 500581995197
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000873413
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.