text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Work/machinery light Flexi 90 deg dimmable 4.5 W 450 lm BAUER & BÖCKER


Numer artykułu 1D870063
Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 4.5 - 4.5
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Średnica 60
Długość (mm) 600
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ napięcia DC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 4.5 - 4.5
Materiał głowicy świetlnej Aluminium
Typ stojaka/podstawy Magnes samoprzylepny
Średnica 60
Długość (mm) 600
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 24 - 24
Stopień ochrony (IP) IP65
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 5500 - 5500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 450
Marka Bauer & böcker
Kod towaru 85395200

Numery artykułów

Numer artykułu 1D870063
EAN 4260131238574
UBB 500581002853
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4000873408
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.