Oświetlenie warsztatowe
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
Oświetlenie
Oświetlenie warsztatowe
4L901771
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
Work/machinery light circular light 7.5 W 460 lm BAUER & BÖCKER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4L901771
Typ napięcia
DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
7.5 - 7.5
Materiał głowicy świetlnej
Aluminium
Typ stojaka/podstawy
Magnes samoprzylepny
Średnica
42
Długość (mm)
160
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Typ napięcia
DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
7.5 - 7.5
Materiał głowicy świetlnej
Aluminium
Typ stojaka/podstawy
Magnes samoprzylepny
Średnica
42
Długość (mm)
160
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V)
24 - 24
Stopień ochrony (IP)
IP67
Ze źródłem światła
Tak
Z przekładnią sterującą
Nie
Temperatura barwowa (K)
5500 - 5500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
460
Marka
Bauer & böcker
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4L901771
EAN
4260131238895
UBB
500582129325
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4000873409