text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Work/machinery light 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI


Numer artykułu 3C263079
Klasa ochrony II
Szerokość 90
Typ napięcia AC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 9.5 - 9.5
Typ stojaka/podstawy Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Długość (mm) 95
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony II
Szerokość 90
Typ napięcia AC
Odpowiedni do mocy lampy (W) 9.5 - 9.5
Typ stojaka/podstawy Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI 80-89
Długość (mm) 95
Wysokość/głębokość (mm) 765
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Stopień ochrony (IP) IP64
Ze źródłem światła Tak
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 6400 - 6400
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 1140
Marka Hedi
Kod towaru 94052040
O (max.) LED Pro

Numery artykułów

Numer artykułu 3C263079
EAN 4003644016686
UBB 500581659322
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr ML1209
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.