Oświetlenie warsztatowe
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
4M578640
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
Work/machinery light 3 W 300 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4M578640
Klasa ochrony
II
Szerokość
90
Typ napięcia
AC/DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
4.6 - 4.6
Typ stojaka/podstawy
Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Długość
95
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
II
Szerokość
90
Typ napięcia
AC/DC
Odpowiedni do mocy lampy (W)
4.6 - 4.6
Typ stojaka/podstawy
Płyta przykręcana
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Długość
95
Wysokość/głębokość (mm)
725
Typ lampy
Diody LED wymienne
Napięcie znamionowe (V)
12 - 12
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze źródłem światła
Tak
Z przekładnią sterującą
Nie
Temperatura barwowa (K)
6500 - 6500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
770
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4M578640
EAN
4003644014590
UBB
500582124458
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ML1203LED