text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier Electro zingué 8.8 M4X20


Numéro d'article
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M4
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 2.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Kod towaru 7318159589

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.1
L (mm) 20
P 0.7
Clé 20

Normes

ISO 14583

Numéros d'articles

Numéro d'article 24422.040.020
EAN 8715492627926
UBB 950353882554
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.