Nedtrain Oud
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
Wkręty
Wkręty z rowkiem
48530
48530.040.020
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane M4X20
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
20 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Obróbka powierzchni
Niklowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk(maks.)
8
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
2.4
L (mm)
20
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈1603
BS
≈4183
ISO
≈1580
DIN
85
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
Numery artykułów
Numer artykułu
48530.040.020
EAN
8715492853257
UBB
950353230960
UNSPSC
31161504
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie