text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Bez pokrycia 6X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 9.64
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru 7318110000

Wymiary

D (mm) 6
k 4
L (mm) 50
s 10

Normy

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Numery artykułów

Numer artykułu 08085.060.050
EAN 8717077275058
UBB 500648043593
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.