text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Bez pokrycia 6X40MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 40 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 8.22
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru 7318110000

Wymiary

D (mm) 6
k 4
L (mm) 40
s 10

Normy

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Numery artykułów

Numer artykułu 08085.060.040
EAN 8717077261426
UBB 500649307906
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.