text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wkręty z łbem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Bez pokrycia 10X70MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 70 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 40.7
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru 7318110000

Wymiary

D (mm) 10
k 7
L (mm) 70
s 17

Normy

NEN 2260
DIN 571
NF E25-607

Numery artykułów

Numer artykułu 08085.100.070
EAN 8717077261495
UBB 500649308656
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.